Beli pengukur angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (psi): 170
- Dimension 1 (mm): 160
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 3 (mm): 96
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 670
- TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)Deskripsi:- Chrome vanadium steel hardened and tempered - Fully drop forged - 30 degrees offset box - 12 pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:Tekiro Digital Tire Pressure Gauge 2 in 1 Pengukur Tekanan Angin Fungsi 2 in 1 : - Mengukur Tekanan Angin Ban - Mengukur Ketebalan Ban - Untuk satuan: PSI, BAR, kPa, kg/cm selectable - Otomatis turn off jika tidak dipakai - LCD Display with backlight free batre ( include ) - Alat ukur tekanan angin ban ini bentuknya kecil dan mudah disimpan di dalam kantong. - Layar display LCD yang cukup besar untuk memperjelas pembacaran ukuran. - Juga memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan dari kembang ban dengan pin yang telah disediakan pada alat ini. - Sudah disedikan battery sebanyak 2 piece yang dapat langsung dipasangkan pada alat ini untuk digunakan. - Dapat memilih satuan PSI, BAR, kPa dan kg/cm2 sebagai satuan baca tekanan angin. - Alat ini akan secara otomotis non-aktif dengan sendirinya setelah 20 detik tidak dipergunakan. - Produk ini sangat berkualitas. 100% Original Produk Japanese Industrial Standard (JIS) Tekiro Corporation, Japan
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- American Tool Combination Wrench Elliptical (Kunci Ring Pas)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 12 Pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- Material: Chrome Vanadium
- PROTEGO Exclusive oil NaturalDeskripsi:Exclusive oil Melalui komposisi tertentu yaitu Emulsi Minyak berbasis Air, oil dapat menembus dalam-dalam ke permukaan kayu . Minyak mengering dan mengeras saat terkena oksigen. Melalui oksidasi, molekul minyak mengembang di dalam kayu hingga 20 persen dan mengikatkan diri ke dinding sel melalui sistem pori. Melalui impregnasi kayu yang dalam ini, perlindungan terhadap UV juga terlindungi, dan pada saat yg sama kayu memungkinan untuk bernafas di lingkungan alaminya. Melalui perawatan dasar dengan oil, permukaan yg sudah di coating akan tahan dan melindungi dari kotoran dan noda. Minyak juga meningkatkan struktur alami kayu. Emulsi Minyak berbasis air memberikan warna keemasan alami pada kayu. produk ini sangat cocok untuk lantai kayu atau dcking yg berada di outdoor yang terkena hujan dan matahari.atribut:
- Volume (L): 2.5
- Mega HEX PLUG A105 NPT 3/6M MEGatribut:
- Material: A105
- Class: 3000#
- EZREN Soldering Iron (Solder)Deskripsi:Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
- monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycleatribut:
- Package Weight (g): 98
- Overall Length (mm): About 65
- Compatible: Dunlop valve / US valve
- Compatible Fluid: Air
- Material: Body: Brass / plug: Steel
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1-0.5
- monotaro.id Pan Head Machine Screw JP (Baut JP)Deskripsi:Baut JP dari Monotaro.id mempunyai variasi ukuran M3-M8 biasa digunakan oleh Industri Otomotif, Produsen Alat permesinan, Pabrik pabrik produsen F&Batribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Lippro Dual Head Tire Chuck Heavy Duty (Alat Pengisi Angin Ban)atribut:
- Type: 20PM
- PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
Daftar Harga pengukur angin Terbaru October 2026
| TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) | Rp96.900 |
| American Tool Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp129.900 |
| TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp56.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp59.900 |
| monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban) | Rp349.900 |
| American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring) | Rp32.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban) | Rp189.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
| American Tool Combination Wrench Elliptical (Kunci Ring Pas) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lyP102267790-3.jpg)
/95P102087329-2.jpg)
/qzP101003971-2.jpg)
/fhP105678557-2.jpg)
/b1P101000397-4.jpg)
/P102230701-1.jpg)
/P102089125-1.jpg)
/fdP109090553-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/P102087701-1.jpg)


/0oP108489024-1.jpg)
/P101560601-1.jpg)
/9wP103633356-2.jpg)
/rpP105656997-2.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/7yP103633286-1.jpg)
/knP106124743-1.jpg)
/5aP107822190-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)